エスコ
ミラー取付金具
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途
陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品
鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
13.7×11×19
入数(個)
4
適合厚さ(mm)
6以下
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155444
EA724Y-152
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください