エスコ
パイロット電球
丸型パイロットランプ。
電流(A)
0.11
口金
BA9S
寸法(Φ×mm)
12×23
入数(個)
10
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155478
EA758ZA-102
12
1.32
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155487
EA758ZA-105
18
1.98
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155496
EA758ZA-107
24
2.64
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください