エスコ
ステップドリル(スパイラル)
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途
【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157578
EA825SB-61
4~12
65
1-S
6
オープン
¥
6,670
¥
7,337
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157587
EA825SB-62
4~20
75
2A-S
8
オープン
¥
9,330
¥
10,263
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157596
EA825SB-63
4~30
100
3A-S
10
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157605
EA825SB-64
4・6~39
107
6-S
10
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください