[丸軸]4本組カウンターシンク

[丸軸]4本組カウンターシンク - エスコ[丸軸]4本組カウンターシンク - エスコ[丸軸]4本組カウンターシンク - エスコ[丸軸]4本組カウンターシンク - エスコ

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48157630EA827FD-13651010~15
オープン
3,570
3,927(税込)
翌日出荷
返品不可
48157639EA827FD-14851215~20
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
48157648EA827FD-151021220~25
オープン
9,680
10,648(税込)
翌日出荷
返品不可
48157657EA827FD-161151525~30
オープン
19,500
21,450(税込)
翌日出荷
返品不可
48157614EA827FD-124885~10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48157614EA827FD-1248157666EA827FD-22EA827FD-12 [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ 48157666[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ1本
4,020
税込4,422
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする