エスコ
[充電式]油圧パンチャー
リチウムイオン4.0Ah。
用途
EA858HR-1B用替バッテリー。
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
4
質量(g)
770
寸法(mm)
(W×D×H)125×75×75
型番
LIB1840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159267
EA858HR-4A
18
4
オープン
¥
45,300
¥
49,830
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください