エスコ
ポリダクト
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm×m)
Φ637×100
公差(mm)
±1000
折幅(mm)
1000
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159319
EA897K-404
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください