エスコ
手すり用壁受ブラケット
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)
42
適合径(Φmm)
手すり径:35
出幅(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160737
EA951EL-257
シルバー
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160746
EA951EL-258
ゴールド
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください