曜日別特売

フック[ビニールコーティング]

フック[ビニールコーティング] - エスコ

亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。カートやチェーンソーなどを吊るす事が出来ます。

寸法(mm)135×170耐荷重(kg)22口幅(mm)149.2線径(mm)13.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48160798EA951FZ-16
オープン
740
814(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする