エスコ
戸当り
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
全14種類を絞り込む
色
白
黒
内容量
1個
1個(2個)
1個(4個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
寸法(Φ×mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160816
EA951LG-201
1個(4個)
【寸法図】A:18、B:12、C:11、D:5、E:22、F:3
黒
22×11
4
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
当日出荷
48160825
EA951LG-202
1個(4個)
【寸法図】A:18、B:12、C:20、D:10、E:23、F:3
黒
23×20
4
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160834
EA951LG-203
1個(2個)
【寸法図】A:22、B:12、C:30、D:15、E:25、F:4
黒
25×30
2
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160850
EA951LG-204
1個(2個)
【寸法図】A:22、B:13、C:40、D:18、E:25、F:4
黒
25×40
2
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160859
EA951LG-205
1個
【寸法図】A:22、B:13、C:50、D:22、E:26、F:4
黒
26×50
1
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160868
EA951LG-206
1個
【寸法図】A:23、B:13、C:70、D:22、E:27、F:4
黒
27×70
1
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160877
EA951LG-207
1個
【寸法図】A:23、B:13、C:90、D:33、E:27、F:4
黒
27×90
1
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160886
EA951LG-208
1個(4個)
【寸法図】A:18、B:12、C:11、D:5、E:22、F:3
白
22×11
4
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160895
EA951LG-209
1個(4個)
【寸法図】A:18、B:12、C:20、D:10、E:23、F:3
白
23×20
4
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160904
EA951LG-210
1個(2個)
【寸法図】A:22、B:12、C:30、D:15、E:25、F:4
白
25×30
2
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160920
EA951LG-211
1個(2個)
【寸法図】A:22、B:13、C:40、D:18、E:25、F:4
白
25×40
2
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160929
EA951LG-212
1個
【寸法図】A:22、B:13、C:50、D:22、E:26、F:4
白
26×50
1
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160938
EA951LG-213
1個
【寸法図】A:23、B:13、C:70、D:22、E:27、F:4
白
27×70
1
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160947
EA951LG-214
1個
【寸法図】A:23、B:13、C:90、D:33、E:27、F:4
白
27×90
1
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください