曜日別特売

ペーパータグ

ペーパータグ - エスコ

紐付。【材質】縁・アルマイト加工金属、紙・タグ。

形状
丸形
全長(mm)
紐:304
入数(枚)
5
ひも長(mm)
139
内容量
1枚(5枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48161236EA956VL-7123
¥310
取扱い終了
返品不可
代引不可
48161245EA956VL-7232
¥330
取扱い終了
返品不可
代引不可
48161254EA956VL-7340
¥350
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする