糸LOX-R(糸ロックスーR) リサイクル 5000本/箱
アパレル/カバン/革製品など幅広くブランドタグの取り付けが行えます。
糸ロックスシリーズよりメス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
環境負荷の軽減への取り組みにより糸の原材料にはリサイクルポリエステルを採用し、樹脂部分はリサイクルPP混としました。
- 種別
- No.20
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 20
- 材質(樹脂部)
- リサイクルPP混
- 材質(糸)
- リサイクルポリエステル
- 内容量
- 1箱(5000本)
注意
※樹脂部はリサイクルPP混としているため、異色の物質が混入する場合がございますが、機能面では問題ございません。店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ




















![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






