エスコ
(ダブル)伸縮カーテンレールセット
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容
レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ
材質
ステンレス(SUS430)、樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161288
EA970KA-12
ブラケット:4個、ランナー:28個
1.1~2.0
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
当日出荷
48161297
EA970KA-13
ブラケット:6個、ランナー:44個
1.6~3.0
オープン
¥
9,230
¥
10,153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください