エスコ
ボールバルブロックアウト
2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質
スチール
寸法(mm)
255×114
穴径(Φmm)
8
適合寸法(mm)
バルブ:31~76
内容量
1個
注意
※南京錠は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162119
EA983T-57
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください