エスコ
アスベスト回収袋
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
用途
EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
850×1280
色
透明
入数(枚)
50
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162505
EA995AD-179A
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください