安全長靴

安全長靴 - エスコ

JIS(S級)相当鉄先芯入り。ポリエステル網を組み込んでいるので耐久性に優れています。甲部・高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入り、インソール・内側ポリエステル生地、ソール・ラバー。

材質(ソール)ラバー材質(甲被)高品質ラバー4層構造、ポリエステル網入機能耐久性全長(cm)30JIS規格JIS(S級)相当足幅3E材質(先芯)材質(インソール)内側ポリエステル生地靴タイプ長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162688EA998XZ-24.5A158024.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48162697EA998XZ-25A170025
オープン
取扱い終了
返品不可
48162706EA998XZ-25.5A170025.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48162715EA998XZ-26A170026
オープン
取扱い終了
返品不可
48162724EA998XZ-26.5A174026.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48162740EA998XZ-27A176027
オープン
取扱い終了
返品不可
48162749EA998XZ-28A180028
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする