エスコ
麻ロープ
(1件のレビュー)
環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。素打ち(あま打ち)。
用途
手芸用途や装飾荷造り等に。
材質
麻
色
薄茶
長さ(m)
7
径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163239
EA628PE-6
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください