エスコ
ハンディースコープ用カメラケーブル(先端可動)
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途
配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
寸法(mm×m)
ケーブル:17×1.5
防塵防水性能
67
焦点距離(mm)
カメラ:30~70
内容量
1本
注意
※こちらはカメラケーブルのみの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163379
EA750FS-45
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください