エスコ
ストレートドリル(HSS)
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
先端角(°)
118
入数(本)
10
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48163616
EA824FJ-0.3
19
0.3
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
48163625
EA824FJ-0.4
20
0.4
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163634
EA824FJ-0.5
22
0.5
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163650
EA824FJ-0.6
24
0.6
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163659
EA824FJ-0.7
28
0.7
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
当日出荷
48163668
EA824FJ-0.8
30
0.8
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163677
EA824FJ-0.9
32
0.9
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163686
EA824FJ-1.0
34
1
オープン
¥
325
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163695
EA824FJ-1.1
36
1.1
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163704
EA824FJ-1.2
38
1.2
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163720
EA824FJ-1.3
38
1.3
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163729
EA824FJ-1.4
40
1.4
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163738
EA824FJ-1.5
40
1.5
オープン
¥
415
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163747
EA824FJ-1.6
43
1.6
オープン
¥
510
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163756
EA824FJ-1.7
43
1.7
オープン
¥
510
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163765
EA824FJ-1.8
46
1.8
オープン
¥
510
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163774
EA824FJ-1.9
46
1.9
オープン
¥
510
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163790
EA824FJ-2.0
49
2
オープン
¥
510
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163799
EA824FJ-2.1
49
2.1
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163808
EA824FJ-2.2
53
2.2
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163817
EA824FJ-2.3
53
2.3
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163826
EA824FJ-2.4
57
2.4
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163835
EA824FJ-2.5
57
2.5
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163844
EA824FJ-2.6
57
2.6
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163860
EA824FJ-2.7
61
2.7
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163869
EA824FJ-2.8
61
2.8
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163878
EA824FJ-2.9
61
2.9
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163887
EA824FJ-3.0
61
3
オープン
¥
555
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163896
EA824FJ-3.1
65
3.1
オープン
¥
690
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163905
EA824FJ-3.2
65
3.2
オープン
¥
690
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163914
EA824FJ-3.3
65
3.3
オープン
¥
690
¥
559
アウトレット
¥
615
(税込)
当日出荷
残り2点です
48163930
EA824FJ-3.4
70
3.4
オープン
¥
690
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163939
EA824FJ-3.5
70
3.5
オープン
¥
690
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163948
EA824FJ-3.6
70
3.6
オープン
¥
830
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163957
EA824FJ-3.7
70
3.7
オープン
¥
830
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163966
EA824FJ-3.8
75
3.8
オープン
¥
830
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163975
EA824FJ-3.9
75
3.9
オープン
¥
830
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48163984
EA824FJ-4.0
75
4
オープン
¥
830
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164000
EA824FJ-4.1
75
4.1
オープン
¥
880
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164009
EA824FJ-4.2
75
4.2
オープン
¥
880
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164018
EA824FJ-4.3
80
4.3
オープン
¥
880
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164027
EA824FJ-4.4
80
4.4
オープン
¥
880
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164036
EA824FJ-4.5
80
4.5
オープン
¥
880
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164045
EA824FJ-4.6
80
4.6
オープン
¥
970
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164054
EA824FJ-4.7
80
4.7
オープン
¥
970
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164070
EA824FJ-4.8
86
4.8
オープン
¥
970
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164079
EA824FJ-4.9
86
4.9
オープン
¥
970
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164088
EA824FJ-5.0
86
5
オープン
¥
970
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
48164097
EA824FJ-5.1
86
5.1
オープン
¥
1,110
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164106
EA824FJ-5.2
86
5.2
オープン
¥
1,110
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ