エスコ
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164210
EA829JB-103
2.7
40
M3×0.5
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164219
EA829JB-104
3.4
45
M4×0.7
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164228
EA829JB-105
4.9
50
M5×0.8
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164237
EA829JB-106
4.9
50
M6×1.0
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164246
EA829JB-108
4.9
56
M8×1.25
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類