エスコ
フック[ビニールコーティング]
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途
家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。
寸法(mm)
125×108
耐荷重(kg)
9
口幅(mm)
104.7
入数(個)
2
線径(mm)
9
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48165804
EA951FZ-17
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください