エスコ
スポンジ[NR]
NRスポンジ。
用途
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。
材質
スポンジ(天然ゴム系)
使用温度(℃)
-20~+60
発泡倍率
20
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
3
5
寸法(mm)
30×1000
50×1000
100×1000
1000×2000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48166066
EA997XD-261
3
30×1000
オープン
¥
100
¥110
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166084
EA997XD-263
3
100×1000
オープン
¥
285
¥314
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166100
EA997XD-264
5
30×1000
オープン
¥
125
¥138
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166118
EA997XD-266
5
100×1000
オープン
¥
405
¥446
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166127
EA997XD-267
5
1000×2000
オープン
¥
4,440
¥4,884
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166075
EA997XD-262
3
50×1000
オープン
取扱い終了
返品不可
48166109
EA997XD-265
5
50×1000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長