スタンプ(ビジネス用)

スタンプ(ビジネス用) - エスコスタンプ(ビジネス用) - エスコスタンプ(ビジネス用) - エスコスタンプ(ビジネス用) - エスコスタンプ(ビジネス用) - エスコスタンプ(ビジネス用) - エスコ

キャップを取り外す手間が無くなり、片手で素早く捺印できるようになりました(ロック機構付き)。再生ABS。丸枠付。

質量(g)29印面サイズ(mm)16インク内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48166416EA762AG-31A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166425EA762AG-32A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166434EA762AG-33A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166450EA762AG-34A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166459EA762AG-35A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166468EA762AG-36A
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
48166477EA762AG-37A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする