エスコ
真鍮線
材質
真鍮
質量(g)
1
内容量
1巻
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
引張強度(kg)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48167125
EA951AE-2A
36
112
14
約2.0
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48167134
EA951AE-2.6A
22
195
12
約2.6
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください