エスコ
ねじ付フック[ビニールコーティング]
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途
観葉植物の吊下げに最適。
寸法(mm)
92×39
耐荷重(kg)
13
口幅(mm)
14.2
入数(個)
2
線径(mm)
6.3
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48167168
EA951FZ-14
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください