ヘッドライトクリーナーセット

ヘッドライトクリーナーセット - エスコ

材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。

用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167448EA920AH-11
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする