給油器用圧力ブースター

給油器用圧力ブースター - エスコ

表示LED 10秒毎点滅 正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青 60ml、125ml、250ml用 吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。

適合対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル質量(g)インパルス:260使用温度範囲(℃)-10~55電源(V)6最大圧力(bar)吐出:10防塵防水性能IP68取付方向どんな方向にも可能危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167457EA991CT-100A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする