曜日別特売

静電気除去グローブ

静電気除去グローブ - エスコ

静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。

用途
木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に
ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに
家具、家電、漆器、ガラス器などに
材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー幅(mm)158厚さ(mm)10全長(mm)200サイズフリー入数(双)1内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167579EA929DC-14
オープン
1,900
2,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする