ホームテイスト
キューブラック 引き出し
シンプルでおしゃれなキューブラックシリーズ!
6つの異なる商品を組み合わせることで自分だけの空間が生まれます!
組立簡単ですぐにご利用いただけます!
用途
お子様のお部屋の教材入れとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×32×35
組立時間
20分
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102549
HT-QDW-WHW
ホワイトウォッシュ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102558
HT-QDW-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102567
HT-QDW-WAL
ウォールナット
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。