曜日別特売

ヴィンテージ突っ張りランドリーラック

ヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイストヴィンテージ突っ張りランドリーラック - ホームテイスト

洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段
棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし!
耐荷重は15kgとなります。
脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。

用途洗濯機上の収納として材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600組立時間60分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103468PPLR-SBOシャビーオーク
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103477PPLR-WALウォールナット
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする