ヴィンテージ突っ張りテレビスタンド

ヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンド - ホームテイスト

ディスプレイ収納が出来る突っ張りテレビスタンド。
設置には穴あけが不要なので、天井と床でしっかり固定でき、賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。
テレビの上のデッドスペースをオシャレに有効活用できます。
テレビ位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
幅60cm、奥行35cmなので、お部屋をスッキリみせることができます。
可動棚にはAV機器や小物雑貨を置いてオシャレに魅せる収納を楽しめます。
テレビは32~65インチまで対応です。

用途リビングに置くテレビスタンドとして材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)19.6幅(cm)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×200~260組立時間45分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103504PPWAT-SBOウォールナット
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103520PPWAT-WALシャビーオーク
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする