曜日別特売

卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ

卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト卓上ミニテレビスタンド スイングタイプ - ホームテイスト

32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです!
既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。
リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。
32インチから50インチまで取り付けができます。
オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。
転倒防止金具が付いているので安心安全です。

用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。材質スチール質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62組立時間20分対応インチサイズ32~50内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103608OTG-C-WHホワイト
オープン
7,888
8,677(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103599OTG-C-BKブラック
オープン
7,888
8,677(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする