パワーポイントスイベルロングボルト

パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルト - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

荷重下でも回転し、常に正しく接続
360°回転、230°可動
コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付
ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに
コブラフック&ダブルボールベアリングで
反転作業をサポート
パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。
2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。
ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。
小型軽量、等級100に合わせた設計。
表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。
M12からM36までの豊富なサイズ。
CEマーク取得、BG安全認定品
様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。
PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。
PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転
基本使用荷重を明確に刻印しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ
バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。
PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠
PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。
PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※長時間、複数回続けて使用する場合はトルク値の管理が必要です。
※通し穴に長時間取り付けたままにする場合は、ロックナット(DIN980-V 探傷試験済み、座金付き)を 推奨します。1度の吊り作業であれば、フランジナット(DIN6311探傷試験済み)を推奨致します。
ロングボルト、メートル並目ネジには、ロックナット(DIN 980-V 探傷試験済み、座金付き)、フランジナット(DIN 6331 探傷試験済み)をご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100564PP-VIP6-M14LM141614-6548
36,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100580PP-VIP8-M22LM222822-9461
43,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100589PP-VIP10-M27LM273.51027-9281
72,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする