曜日別特売

ボルト式リングプレート

ボルト式リングプレート - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得)
強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。
特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。
基本使用荷重を明確に刻印しています。
ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。
バリエーション:メートル並目(DIN EN 13)
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100598B-ABA1.613551.67562.5
31,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100607B-ABA3.216753.29286
41,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100616B-ABA524955113108
71,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100625B-ABA-102512510146141
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100634B-ABA-20307520200188
204,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100650B-ABA-31.54087.531.5230215
305,400
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする