溶接式パワーポイント Bリンク

溶接式パワーポイント Bリンク - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント Bリンク - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション
360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH)
チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造
WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適
ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
基本仕様荷重4倍の安全率
ニッケルクロムモリブデン鋼製
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示
ロット毎疲労試験実施済
100%磁気探傷試験済
機械指令2006/42/EGに適合
様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。
リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。
WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。
WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。
高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。
溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください)
基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022
短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100720WPP-B-0.63T0.639406535
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100729WPP-B-1.5T1.511466535
27,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100738WPP-B-2.5T2.513617440
42,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100747WPP-B-4.0T416789545
60,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100756WPP-B-5.0T5199513060
77,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48100765WPP-B-8.0T82410014065
119,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする