ATOM(サイトウ製作所)
ロングエンドミル AEL
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質
超微粒子合金
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48170729
AEL-20100-10
2
40
10
1
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
48170738
AEL-20100-12
1
45
12
1
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
48170747
AEL-20100-5
2
40
5
1
¥
8,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
48170756
AEL-20100-6
1
40
6
1
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48170765
AEL-20100-7.5
9
40
7.5
1
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48170774
AEL-20110-10
2
40
10
1.1
¥
9,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48170790
AEL-20110-12
1
45
12
1.1
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48170799
AEL-20110-15
9
50
15
1.1
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48170808
AEL-20110-7.5
9
40
7.5
1.1
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48170817
AEL-20120-10
1
45
10
1.2
¥
9,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48170826
AEL-20120-12
9
45
12
1.2
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48170835
AEL-20120-15
2
50
15
1.2
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
48170844
AEL-20120-7.5
2
40
7.5
1.2
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48170860
AEL-20130-10
9
45
10
1.3
¥
9,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48170869
AEL-20130-12
2
45
12
1.3
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48170878
AEL-20130-15
1
50
15
1.3
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48170887
AEL-20130-8
1
40
8
1.3
¥
8,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48170896
AEL-20140-10
2
45
10
1.4
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48170905
AEL-20140-12
1
45
12
1.4
¥
10,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48170914
AEL-20140-15
9
50
15
1.4
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48170930
AEL-20140-8.5
9
40
8.5
1.4
¥
9,170
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48170939
AEL-20150-10
2
40
10
1.5
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48170948
AEL-20150-15
1
45
15
1.5
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
48170957
AEL-20150-18
9
55
18
1.5
¥
12,470
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
48170966
AEL-20150-20
2
55
20
1.5
¥
12,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48170975
AEL-20160-10
1
40
10
1.6
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48170984
AEL-20160-15
9
45
15
1.6
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48171000
AEL-20160-20
2
55
20
1.6
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48171009
AEL-20170-10
1
40
10
1.7
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48171018
AEL-20170-15
9
45
15
1.7
¥
10,090
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48171027
AEL-20170-20
2
55
20
1.7
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48171036
AEL-20180-10
1
40
10
1.8
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48171045
AEL-20180-15
9
45
15
1.8
¥
10,450
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48171054
AEL-20180-20
2
55
20
1.8
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48171070
AEL-20190-10
1
40
10
1.9
¥
9,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48171079
AEL-20190-15
9
45
15
1.9
¥
10,450
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
48171088
AEL-20190-20
2
55
20
1.9
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48171097
AEL-20200-10
1
40
10
2
¥
8,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48171106
AEL-20200-12
9
40
12
2
¥
8,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48171115
AEL-20200-15
2
45
15
2
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171124
AEL-20200-20
1
55
20
2
¥
10,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
48171140
AEL-20200-25
9
60
25
2
¥
14,490
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
48171149
AEL-20210-15
2
45
15
2.1
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171158
AEL-20210-20
1
55
20
2.1
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
48171167
AEL-20220-15
9
45
15
2.2
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171176
AEL-20220-20
2
55
20
2.2
¥
11,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
48171185
AEL-20230-15
1
45
15
2.3
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171194
AEL-20230-20
9
55
20
2.3
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48171210
AEL-20240-15
2
45
15
2.4
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48171219
AEL-20240-20
1
55
20
2.4
¥
11,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ