曜日別特売

2枚刃エンドミル AES

2枚刃エンドミル AES - ATOM(サイトウ製作所)

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。

材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
全128種類を絞り込む
刃径(Φmm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48171788AES-2010031
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48171797AES-2010531.05
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171806AES-2011031.1
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171815AES-2011531.15
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171824AES-2012031.2
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171840AES-2012531.25
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171849AES-2013031.3
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171858AES-2013531.35
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171867AES-2014031.4
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171876AES-2014531.45
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171885AES-2015051.5
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48171894AES-2015551.55
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171910AES-2016051.6
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171919AES-2016551.65
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171928AES-2017051.7
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171937AES-2017551.75
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171946AES-2018051.8
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48171955AES-2018551.85
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171964AES-2019051.9
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48171980AES-2019551.95
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48171989AES-2020062
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48171998AES-2020562.05
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172007AES-2021062.1
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172016AES-2021562.15
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172025AES-2022062.2
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172034AES-2022562.25
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172050AES-2023062.3
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172059AES-2023562.35
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172068AES-2024062.4
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172077AES-2024562.45
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172086AES-2025082.5
6,440
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48172095AES-2025582.55
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172104AES-2026082.6
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172120AES-2026582.65
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172129AES-2027082.7
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172138AES-2027582.75
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172147AES-2028082.8
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172156AES-2028582.85
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172165AES-2029082.9
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172174AES-2029582.95
7,810
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172190AES-2030083
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48172199AES-2030583.05
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48172208AES-2031083.1
7,760
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172217AES-2031583.15
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48172226AES-2032083.2
7,760
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172235AES-2032583.25
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48172244AES-2033083.3
7,760
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172260AES-2033583.35
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48172269AES-2034083.4
7,760
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48172278AES-2034583.45
8,550
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする