ATOM(サイトウ製作所)
2枚刃ボールエンドミル ABES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
公差
R:±0.01
刃径公差
+0~-0.02
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48173599
ABES-20100
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173608
ABES-20110
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173617
ABES-20120
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173626
ABES-20130
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173635
ABES-20140
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173644
ABES-20150
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173660
ABES-20160
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173669
ABES-20170
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173678
ABES-20180
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173687
ABES-20190
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173696
ABES-20200
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173705
ABES-20210
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173714
ABES-20220
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173730
ABES-20230
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173739
ABES-20240
¥
9,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48173748
ABES-20250
¥
8,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48173757
ABES-20260
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173766
ABES-20270
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173775
ABES-20280
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173784
ABES-20290
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173800
ABES-20300
¥
9,240
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48173809
ABES-20310
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173818
ABES-20320
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173827
ABES-20330
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173836
ABES-20340
¥
10,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173845
ABES-20350
¥
9,240
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48173854
ABES-20360
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173870
ABES-20370
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173879
ABES-20380
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173888
ABES-20390
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173897
ABES-20400
¥
9,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173906
ABES-20410
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173915
ABES-20420
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173924
ABES-20430
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173940
ABES-20440
¥
10,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48173949
ABES-20450
¥
9,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48173958
ABES-20460
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48173967
ABES-20470
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48173976
ABES-20480
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48173985
ABES-20490
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48173994
ABES-20500
¥
10,780
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
48174010
ABES-20510
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48174019
ABES-20520
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48174028
ABES-20530
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48174037
ABES-20540
¥
11,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
48174046
ABES-20550
¥
10,780
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
48174055
ABES-20560
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48174064
ABES-20570
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48174080
ABES-20580
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48174089
ABES-20590
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ