曜日別特売

テーパーエンドミル ATES

テーパーエンドミル ATES - ATOM(サイトウ製作所)

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30内容量1本
全330種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
刃径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48178176ATES-201013530.10.11+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178185ATES-201023530.10.12+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178194ATES-201033530.10.13+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178210ATES-201043530.10.13+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178219ATES-201053530.10.14+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178228ATES-201063530.10.15+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178237ATES-201073530.10.17+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178246ATES-201083530.10.19+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
30,470
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48178255ATES-201093530.10.22+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
30,470
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48178264ATES-201103530.10.28+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
32,780
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48178280ATES-201113530.10.37+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
36,630
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48178289ATES-202013530.20.22+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178298ATES-202023530.20.23+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178307ATES-202033530.20.25+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178316ATES-202043530.20.27+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178325ATES-202053530.20.29+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178334ATES-202063530.20.3+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178350ATES-202073530.20.34+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,270
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178359ATES-202083530.20.37+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
30,030
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48178368ATES-202093530.20.45+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
30,030
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48178377ATES-202103530.20.55+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
32,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48178386ATES-202113530.20.74+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
36,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48178395ATES-203013530.30.33+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178404ATES-203023530.30.35+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178420ATES-203033530.30.38+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178429ATES-203043530.30.4+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178438ATES-203053530.30.43+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178447ATES-203063530.30.46+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178456ATES-203073530.30.51+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
13,530
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48178465ATES-203083530.30.56+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
20,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48178474ATES-203093530.30.67+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
20,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48178490ATES-203103530.30.83+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
24,530
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48178499ATES-203113530.31.1+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
29,370
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178508ATES-204013530.40.43+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178517ATES-204023530.40.47+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178526ATES-204033530.40.5+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178535ATES-204043530.40.54+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178544ATES-204053530.40.57+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178560ATES-204063530.40.61+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178569ATES-204073530.40.68+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,320
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178578ATES-204083530.40.75+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
19,580
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48178587ATES-204093530.40.89+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
19,580
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48178596ATES-204103530.41.11+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48178605ATES-204113530.41.47+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
28,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48178614ATES-205013530.50.53+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178630ATES-205023530.50.57+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178639ATES-205033530.50.6+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178648ATES-205043530.50.64+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178657ATES-205053530.50.67+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48178666ATES-205063530.50.71+0 ~-0.015(Φ0.1~0.5)
12,430
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする