曜日別特売

テーパーボールエンドミル ATBES

テーパーボールエンドミル ATBES - ATOM(サイトウ製作所)

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
全330種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
公差
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48183654ATBES-2010135R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183670ATBES-2010235R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183679ATBES-2010335R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183688ATBES-2010435R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183697ATBES-2010535R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183706ATBES-2010635R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183715ATBES-2010735R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183724ATBES-2010835R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
38,280
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48183740ATBES-2010935R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
38,280
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48183749ATBES-2011035R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
40,370
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
48183758ATBES-2011135R:+0~-0.0050.53+0~-0.015
46,420
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
48183767ATBES-2020135R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183776ATBES-2020235R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183785ATBES-2020335R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183794ATBES-2020435R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183810ATBES-2020535R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183819ATBES-2020635R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183828ATBES-2020735R:+0~-0.00513+0~-0.015
36,630
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183837ATBES-2020835R:+0~-0.00513+0~-0.015
37,620
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183846ATBES-2020935R:+0~-0.00513+0~-0.015
37,620
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48183855ATBES-2021035R:+0~-0.00513+0~-0.015
39,380
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
48183864ATBES-2021135R:+0~-0.00513+0~-0.015
42,130
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48183880ATBES-2030135R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183889ATBES-2030235R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183898ATBES-2030335R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183907ATBES-2030435R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183916ATBES-2030535R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183925ATBES-2030635R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183934ATBES-2030735R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
23,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48183950ATBES-2030835R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
24,970
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48183959ATBES-2030935R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
24,970
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48183968ATBES-2031035R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48183977ATBES-2031135R:+0~-0.0051.53+0~-0.015
31,680
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48183986ATBES-2040135R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48183995ATBES-2040235R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184004ATBES-2040335R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184020ATBES-2040435R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184029ATBES-2040535R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184038ATBES-2040635R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184047ATBES-2040735R:+0~-0.00523+0~-0.015
23,650
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48184056ATBES-2040835R:+0~-0.00523+0~-0.015
24,970
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48184065ATBES-2040935R:+0~-0.00523+0~-0.015
24,970
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48184074ATBES-2041035R:+0~-0.00523+0~-0.015
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48184090ATBES-2041135R:+0~-0.00523+0~-0.015
31,680
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48184099ATBES-2050135R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48184108ATBES-2050235R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48184117ATBES-2050335R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48184126ATBES-2050435R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48184135ATBES-2050535R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48184144ATBES-2050635R:+0~-0.00523+0~-0.015
22,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする