mizuno(ミズノ)
ブレスサーモアンダーウエア 厚手 for Active ロングタイツ(前開き)
ブレスサーモ最大含有。シリーズ最強発熱。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい設計
極寒の中、止まっていても実感する発熱力。便利な前開き仕様。
吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ
色
09:ブラック
混率(%)
(ウェストゴム)ポリエステル100、(本体)ポリエステル85、合成繊維(ブレスサーモ)15
機能
吸湿発熱、保温性、pHコントロール、消臭テープ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48238595
C2JBA64109M
M
オープン
¥7,900
¥
6,398
アウトレット
¥7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
48238577
C2JBA64109S
S
オープン
取扱い終了
返品不可
48238586
C2JBA64109MS
MS
オープン
取扱い終了
返品不可
48238604
C2JBA64109L
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48238620
C2JBA64109LM
LM
オープン
取扱い終了
返品不可
48238629
C2JBA64109LL
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください