曜日別特売

マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)

マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

500mmロングフレキジョイント + 強力磁石

用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC内容量1個
関連資料:(1.55MB)取扱説明書:(0.96MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240695CMS-MF50
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする