DENSAN(デンサン/ジェフコム)
マグネットベース(みるサーチミニ用)
用途
みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!
材質
SS・SPC
ねじ
1/4-20UNC
内容量
1個
関連資料:
(1.55MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240720
CMS-MB-L
大
16
強力磁石
18
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
48240729
CMS-MB-S
小
12
ミニ磁石
15
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください