トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
防寒用耳パッド
スタイリッシュにあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。
用途
作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に
質量(g)
約25(左右セット)
タイプ
ヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(生地)
フリース:黒
内容量
1個
注意
※ヘルメットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241018
NO.DX-8
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください