長沢製作所
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質
アルミ
タイプ
MIWA / Clavisシリンダー組込
シリンダー
【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
60以下
バックセット(mm)
60
内容量
1セット
注意
※自動施錠鍵付カバーは装着できません。MIWA / Clavisシリンダーは現場でご用意ください。新規でご用意いただく場合は、扉厚40mm用をご用意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242375
K333CLH-AS
AS/シルバー
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48242384
K333CLH-AB
AB/アンバー
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48242400
K333CLH-BL
BL/ブラック
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48242445
K333CLH-VSA
VSA 抗ウィルスシルバーアッシュ
¥
66,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください