長沢製作所
キーレックス 3100 表示錠
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
バックセット(mm)
60
材質
アルミ
タイプ
自動施錠鍵付
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
60以下
内容量
1セット
注意
※自動施錠鍵付カバーは装着できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242348
K323CMH-AS
30~45
60
AS/シルバー
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48242357
K323CMH-AB
30~45
60
AB/アンバー
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48242366
K323CMH-BL
30~45
60
BL/ブラック
¥
63,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48242436
K323CMH-VSA
30~45
60
VSA 抗ウィルスシルバーアッシュ
¥
66,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください