曜日別特売

片づけカンタン!ガス火・オーブン対応 アルミ箔鍋 3枚入

片づけカンタン!ガス火・オーブン対応 アルミ箔鍋  3枚入 - ベストコ

ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・オーブン対応(IH不可)

材質本体:アルミニウム箔寸法(mm)約250×225×60質量(g)約19容量(L)1.4寸法(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241228LD-498
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする