曜日別特売

シャインポリッシュ

シャインポリッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)

自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。

用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242278P-59
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする