曜日別特売

グラシアスゴールドドライモンスター

グラシアスゴールドドライモンスター - PROSTAFF(プロスタッフ)

極厚両面ツイストマイクロファイバー仕様の洗車後の水滴に拭き上げに最適な吸水クロス。

用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)305質量(g)480奥行(mm)57危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242287P191
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする