アイオン
プラスセーヌUNIQ吸水DRYクロス
優れた吸水性と滑り性を兼ね備えた作業性抜群の拭き取りクロス。表裏で表面加工の異なるリバーシブルタイプ。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ポリアミド
幅(mm)
490
色
グレー
高さ(mm)
540
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241910
921-GY
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください