プラウド
ドアステップ&ハンマー
手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。脱出用ハンマーとしても使用出来る2WAY仕様。
用途
車のドライブ
材質
アルミニウム/スチール合金
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242034
PGR208
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください